イレーザー(ホワイトボード用中型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31531088 品番BF-035SA(51058)
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ホワイトボードをさっときれいにふけるイレーザー。軽いタッチで消すことができます。
モヘヤ地部分は水洗いできます。
スポンジは表裏使用可。
※スポンジの別売りはありません。

グリーン購入法適合 仕様モヘア部分水洗い可、スポンジは表裏使用可。 材質42%再生樹脂(カバー:60%再生PS、モヘア地:ポリエステル、中芯EVA) 外形寸法(mm)W150×D43×H30 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スポンジの別売りはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする