商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ3m)注文コード31531105品番ZR115S1-K2D1LZB-ECL
参考基準価格(税別)¥61,930販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法など290種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能