リムーブソケット 9.5

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)8 注文コード31531116 品番S3-08RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ8種類から選べます 他の種類を見る

角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。
正常なボルトも回すことが出来ます。

差込角(mm)9.5 用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質クロームモリブデン鋼 サイズ(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31531177
2025-07-21
用途:
ボルト外し
酒井 様 (サービス業)

滑ったアルミのボルト外しに購入しましたが、残念ですが空回りして外れませんでした。

対象商品:
31531125
2021-09-07
用途:
車のボルト取外し
アンドウ商事 様 (サービス業)

車のリアハッチダンパーの取替時、ボルトの頭がナメ、レンジが空回り、10mmリムーブソケットで対応できたました。

2021-05-15
用途:
舐めたボルト
その他業種

舐めたレンチがまわりました
スッキリ
ありがとう。上手くいかないときは道具を新調だな

対象商品:
31531177
2022-07-11
用途:
ナット外し

舐めてしまったナット
嘘のようにスッキリ外れました
ジタバタせずに道具ですねww

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする