S3-13RE リムーブソケット 9.5 SK11 31531143

S3-13RE リムーブソケット 9.5 SK11 31531143
S3-13RE リムーブソケット 9.5 SK11 31531143

リムーブソケット 9.5

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)13
内容量1個注文コード31531143品番S3-13RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。
正常なボルトも回すことが出来ます。

用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5材質クロームモリブデン鋼サイズ(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31531177
2025-07-21
用途: ボルト外し
酒井サービス業

滑ったアルミのボルト外しに購入しましたが、残念ですが空回りして外れませんでした。

対象商品 : 31531125
2021-09-07
用途: 車のボルト取外し
アンドウ商事サービス業

車のリアハッチダンパーの取替時、ボルトの頭がナメ、レンジが空回り、10mmリムーブソケットで対応できたました。

2021-05-15
用途: 舐めたボルト
その他業種

舐めたレンチがまわりました
スッキリ
ありがとう。上手くいかないときは道具を新調だな

対象商品 : 31531177
2022-07-11
用途: ナット外し

舐めてしまったナット
嘘のようにスッキリ外れました
ジタバタせずに道具ですねww

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする