インバータオプション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別拡張端子台オプション2 注文コード31531877 品番ETB004Z
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は種別・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様●接点入力共通端子:接点入力端子のコモン 種別拡張端子台オプション2 タイプ- 出力多機能プログラマブルオープンコレクタ:2点、駆動電流:外部電源使用時最大50mA、内部電源使用時最大20mA、駆動電圧:12Vmin〜30Vmax、多機能プログラマブルリレー接点::1C接点構成、250Vac-2A(cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A、(モニタ)電圧:-10V〜10V/0V〜10V、電流:0mA〜20mA、24V電源:24Vdc-60mAmax、-10V電源:-10Vdc-10mA 定格- 概略質量(kg)- 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 入力多機能プログラマブル接点:4点、無電圧接点入力(24Vdc-5mA以下、(差動)電流:20mA以下、電圧:差動電圧5V以下/-10V以上+10V以下、アナログ電流:20mA以下、電圧:0V〜10V、パルス仕様:電圧5Vmax、電流15mAmax、周波数30kHzmax、デューティ50±10%、外部サーマルトリップ:TH+、TH-間抵抗値異常約70Ω以下、または約2.5kΩ以上・異常リセット約1.6kΩ キット内容- 寸法G(mm)- 入力周波数(Hz)- 配線長- 取付方向- 供給電源- 装着方式アドオン 適合インバーター-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする