東芝シュネデール・インバータ
東芝シュネデール・インバータの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
東芝シュネデール・インバータの インバータ
東芝シュネデール・インバータの インバータその他関連用品
インバータオプション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
PGフィードバック オプション
注文コード
31531913
品番
VEC007Z
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●PG 方式:ラインドライバ方式●(センサ付きベクトル運転)速度制御運転:零速-150%トルク、速度制御範囲:1:1000(1000ppr PG)
種別
PGフィードバック オプション
タイプ
-
出力
-
定格
-
概略質量(kg)
-
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
入力
-
キット内容
-
寸法G(mm)
-
入力周波数(Hz)
(最大パルス)300000以下、パルスデューティ:50±10%
配線長
最大30m
取付方向
-
供給電源
5V-160mA
装着方式
差込み
適合インバーター
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。