インバータオプション

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 種別USB-シリアル通信変換ユニット 注文コード31531938 品番USB001Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

コンピュータに接続してデータ通信を行うことができます。接続ケーブルを使ったパラメータの調整やデータの 保管・書き込みが簡単にできます。
(形式:USB001Z)
通信ソフト(PCM002Z:会員サービスで無償提供)を使用すると、簡単にインバータとパソコン間のデータ通信が可能です。
使用可能機種:
TOSVERT VF-AS1, VF-PS1, VF-S15, VF-FS1, VF-nC3
TOSVERT VF-S11, VF-A7, VF-P7, VF-nC1
動作確認済みOS:MS-Windows(R) 7/ 8

仕様コンピュータに接続してデータ通信を行うことができます。接続ケーブルを使ったパラメータの調整やデータの 保管・書き込みが簡単にできます(形式:USB001Z)。通信ソフト(PCM002Z:会員サービスで無償提供)を使用すると、簡単にインバータとパソコン間のデータ通信が可能です。使用可能機種:TOSVERT VF-AS1、VF-PS1、VF-S15、VF-FS1、VF-nC3、TOSVERT VF-S11、VF-A7、VF-P7、VF-nC1動作確認済みOS:MS-Windows(R)7/8 種別USB-シリアル通信変換ユニット タイプ- 出力- 定格- 概略質量(kg)- 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 入力- キット内容- 寸法G(mm)- 入力周波数(Hz)- 配線長- 取付方向- 供給電源- 装着方式- 適合インバーター-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする