直流リアクトル三相200V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31532263 品番 DCL3-2007
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
種別直流リアクトル 寸法H(mm)116 概略質量(kg)1 寸法A(mm)54 寸法D(mm)78 定格電流(A)4.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)51 寸法C(mm)M4 寸法W(mm)75 適合インバーターVFAS3J-2007PL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする