東芝シュネデール・インバータ
東芝シュネデール・インバータの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
東芝シュネデール・インバータの インバータ
東芝シュネデール・インバータの インバータその他関連用品
直流リアクトル三相200V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31532315
品番
DCL3-2075
参考基準価格(税別)
¥103,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
種別
直流リアクトル
寸法H(mm)
134
概略質量(kg)
3.6
寸法A(mm)
66
寸法D(mm)
116
定格電流(A)
35.5
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
M5
寸法W(mm)
120
適合インバーター
VFAS3J-2075PL