東芝シュネデール・インバータ
東芝シュネデール・インバータの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
東芝シュネデール・インバータの インバータ
東芝シュネデール・インバータの インバータその他関連用品
直流リアクトル三相200V
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31532324
品番
DCL3-2110
参考基準価格(税別)
¥124,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
種別
直流リアクトル
寸法H(mm)
180
概略質量(kg)
5.7
寸法A(mm)
104
寸法D(mm)
128
定格電流(A)
51
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
83
寸法C(mm)
M6
寸法W(mm)
144
適合インバーター
VFAS3J-2110PM