曜日別特売
LC-123A(16086) レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ) PLUS(プラス)[文具] 31532664

LC-123A(16086) レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ) PLUS(プラス)[文具] 31532664
LC-123A(16086) レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ) PLUS(プラス)[文具] 31532664
LC-123A(16086) レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ) PLUS(プラス)[文具] 31532664
LC-123A(16086) レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ) PLUS(プラス)[文具] 31532664
LC-123A(16086) レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ) PLUS(プラス)[文具] 31532664
LC-123A(16086) レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ) PLUS(プラス)[文具] 31532664
LC-123A(16086) レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ) PLUS(プラス)[文具] 31532664
LC-123A(16086) レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ) PLUS(プラス)[文具] 31532664
LC-123A(16086) レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ) PLUS(プラス)[文具] 31532664

レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ)

(4件のレビュー)
引出し数浅型3段・深型2段
引出し組合せ浅型+深型
内容量1個注文コード31532664品番LC-123A(16086)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

まとまりにくい小物類や書類をスッキリ収納できる、レターケース。
枠がしっかりとした堅牢なつくり。
レールが本体とは別に付いた構造になっているので、重たい物を入れてもレールに負担をかけることなく、スムーズに引出しの出し入れができます。
2台までスタッキング可能なので、限られた机上のスペースも有効活用できます。(1段当りの引出しの耐荷重は約1kgが目安です。)
クリアーホルダーに入ったA4書類も収納可能なゆったり引出しサイズです。
(※A4クリアーホルダーサイズ(メーカー製):縦310×横220mm)
仕切板を使えば、クリップなどの小物も分けて収納できて便利です。
本体底部にすべり止めのゴムが付いているので、引出しに入った書類を出し入れする時も、本体が動きにくい構造になっています。

引出し数浅型3段・深型2段材質100%再生樹脂(本体・引出し:100%再生ポリスチレン(PS)、レール:100%再生ポリプロピレン(PP))質量(kg)3.7ホワイトサイズA4外形寸法(mm)W265×D350×H340引出し内寸法(mm)浅型=W223×D313×H36、深型=W221×D311×H80引出し組合せ浅型+深型グリーン購入法適合
注意
※再生樹脂使用のため若干、色のばらつきがあります。
※引き出し内形寸法は、仕切り板用突起部を除いた寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31532637
2023-04-22
用途: 事務デスク作業
株式会社URコミュニティ不動産業

A4が手前で曲がらないものを探していたのですが、クリアファイルに入れてもゆっくり入ります。とても助かっています。

対象商品 : 31532637
2022-04-21
用途: 書類保管
不動産業

引き出し手前に凸がないので、A4が引っかからず、ゆとりで入ります。

対象商品 : 31532664
2021-06-08
用途: オフィスの事務用品収納
その他業種

深トレー2段と浅いトレーがセットになっているレターケースを探していました。深い方にはハンコやスタンプ代がすっきり収まりました。仕切り版がついていたのもよかったです。

対象商品 : 31532594
2018-08-22
用途: 事務所

サイズは置きたい場所にピッタリです。価格はシッカリなので 耐久性に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする