バンドA バツテリー 9501211001

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31532674 品番9501211001
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
主な適合純正品番95012-11001 主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31532674
2023-06-13
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

6Vモンキーの予備に購入しました。純正パーツが出るのは有難いです。

対象商品:
31532674
2022-12-15
用途:
旧式単車バッテリー取り付け用
大石電装 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

50年以上前の部品が、未だに取り寄せ出来るのにはびっくりです。とても有り難いです。

対象商品:
31532674
2023-02-03
用途:
バイクメンテナンス
運輸・通信業

やっと見つけれました。
感謝します、ありがとうございます。

対象商品:
31532674
2021-04-09
用途:
補修
サービス業

4Lモンキー等に使えるバッテリーバンドです。純正品で安いので補修に助かります。

対象商品:
31532674
2021-09-22
用途:
4L、5L(6V)モンキーのバッテリー固定に使用
その他業種

4L、5L(6V)モンキーのバッテリー固定に使用しましたが、長さが短いため強く伸ばさないと固定できませんでした。もう少し長いタイプを選びましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする