スチールトレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31532777 品番DT-003(89279)
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

スチール製で耐久性抜群。メッキ処理で高級感があります。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。
A4 ヨコ 3段タイプ。内形寸法:W320×D217×H42mmのトレーが3段重なった形です。奥行きの狭いヨコタイプです。
美しい粉体塗装。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。
トレーはそれぞれ奥に行くにしたがって下がっていく、角度がついたデザインですから、入れた書類が自然と揃って、美しく収納できます。
トレーの中央が丸くカットされており、一旦トレーの奥まで入った書類を取り出しやすいデザインになっています。毎日使う書類の整理にお勧めです。
本体底部にすべり止めのゴムが付いているので、引出しに入った書類を出し入れする時も、本体が動きにくい構造になっています。
トレーを増やせるジョイントパーツ。トレーとそれを支える4本の支柱は共通のパーツになっています。
3段トレーを2つ合わせて、最大6段までジョイントすることができます。

サイズA4判3段 材質スチール 質量(kg)2.8 シルバー 外形寸法(mm)W340×D242×H143 内形寸法(mm)W320×D217×H42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする