電子ロック手提金庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31532813 品番CB-030FL(12844)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カギを無くす心配のない、プッシュボタン式の電子ロック。
暗証番号が自由に設定できます(暗証番号は1〜8桁まで設定可能)。シリンダー錠のみでもお使い頂けます。
小切手、紙幣、硬貨などが整理して保管できるトレー付。領収書等をはさめる書類押さえ付き。
紙幣や硬貨だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。
SサイズはB5サイズ(W257×H182mm)の書類まで、MサイズはA4サイズ(W297×H210mm)の書類までを折らずに入れることができます。
フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。
しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術ににより、優れた堅牢性と耐久性を備えています。
表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
使用電池:単3形乾電池×4本(モニター電池付属)

エルグレー 付属品カギ2本付(緊急解錠用) 材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂 質量(kg)3.2(電池含) サイズS 外形寸法(mm)W323×D238×H123 内形寸法(mm)W259×D184×H94(トレー内蔵時
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※アルカリ電池の使用をおすすめします。
※電池寿命は新品入換後約1年です。
※カギは非常解錠用に必ず別途保管してください。
※耐火性能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする