CB-040G(13125) 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具] 31532944

CB-040G(13125) 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具] 31532944 CB-040G(13125) 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具] 31532944 CB-040G(13125) 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具] 31532944 CB-040G(13125) 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具] 31532944 CB-040G(13125) 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具] 31532944 CB-040G(13125) 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具] 31532944

小型手提金庫

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL エルグレー 注文コード31532944 品番CB-040G(13125)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。
鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)
小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。
硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、
通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。
凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。
持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。
しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。
表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×240×80 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)277×203×60 エルグレー 付属品カギ2本付 材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂 質量(kg)2.2 サイズL 高さ(mm)トレー:20 外形寸法(mm)W300×D240×H80 内形寸法(mm)W277×D203×H60(トレー内蔵時H40) 施錠方法シリンダー錠
注意
※鍵は必ず金庫の外で保管してください。
※耐火性能はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31532978
2019-08-15
用途:
現金の管理
製造業

薄型で使いやすいです。
机の引き出しで、縦に入れられると助かりますが
縦に入れると当然小銭がバラバラなるのでスポンジを入れて
使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする