A型(89270) A型本立 PLUS(プラス)[文具] 31533215

A型(89270) A型本立 PLUS(プラス)[文具] 31533215 A型(89270) A型本立 PLUS(プラス)[文具] 31533215 A型(89270) A型本立 PLUS(プラス)[文具] 31533215 A型(89270) A型本立 PLUS(プラス)[文具] 31533215 A型(89270) A型本立 PLUS(プラス)[文具] 31533215 A型(89270) A型本立 PLUS(プラス)[文具] 31533215

A型本立

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31533215 品番A型(89270)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重たい本をしっかり支える金属製本立。
背面に沿ってスライドする仕切り棒は自由な幅に動かせます。
鋼板の台に背面とブックエンドはパイプだけのシンプルなフォルムで、スタイリッシュ。
丈夫でゆがみにくくしっかり支えます。
背と台の間に空間があるので、立てたものを出すときに少し傾けることができ、取り出しやすいデザインになっています。
デスクの空きスペースに合わせて、間口 62cm(L)、47cm(M)、35cm(S)の3サイズのバリエーションがあります。
本立仕切棒(スライド式):2本
組立式です。(本立部)

ブラック 仕様本立仕切棒(スライド式)1本 材質鋼板、40%再生樹脂(サイドベース:40%再生ABS) タイプ組立式(本立部) 外形寸法(mm)W450×D250×H196 収納寸法(mm)有効:W410×D210 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする