ブックスタンド(BSシリーズ)

(3件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31533294 品番 BS-325HC(89262)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。
モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。
A4書類が入る引き出し付きで、書類の他に机上で散らかりやすい小物類もスッキリ収納できます。
スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。
サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。
スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。
オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。

シルバー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)326×250×324 棚段数1段 仕様スライド式仕切棒:1本 材質本体:スチール、ケース:51%再生ポリスチレン(PS) サイズH型ケース付 タイプ組立式 外形寸法(mm)W326×D250×H324 間口(mm)326 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)314×217×36 有効寸法(mm)棚下:80
注意
※本製品は組立式です。届いたパーツをプラスドライバーで留めて組み上げます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31533312
2020-05-01
用途:
使用しているファイルの机上の保管・整理のため購入。
医療・福祉・介護関連業

また、付属のトレーには、USBメモリー・ケーブルなど収納できたので、机上が非常にスッキリしました。机上でPC以外の作業する時には、ブックスタンドの下スペーズにPCを入れることができるので、Goodです(脚部にPC接続コードを通す穴が2箇所位有ったらベストです)

対象商品:
31533328
2017-07-22
用途:
書斎のデスクの上の書棚としてBSシリーズを使っています。
教育・研究機関

おおむね満足していますが、もしできればスタンドの下の引き出しを
もう一段作っていただいてもよいかと思います。したの空間がもったいないように感じますので。

対象商品:
31533328
2017-07-02
用途:
机上の整理
建設業・工事業

品物はしっかりしていて良いと思うが、価格が高いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする