ユニット本立

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31533355 品番 BS-001HM(87516)
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ファイルなどの収納にも便利なユニット本立。仕切りは自由に動かせる可動式です。
スライド部分を支えるパイプは、厚いバインダーをしっかり支える固定式。
オフィスでデスクと組み合わせられる本立て、机上でコンパクトに1段、たくさん書類がある方は2段などお好みでお選びいただけるよう、バリエーションも豊富です。
2段式はデスクの下、足元に置いてご利用いただいても便利です。
ファイルなどの出し入れ時に、動きにくいゴム足付き。
本製品は組立式です。

ライトグレー 仕様本立仕切棒(スライド式)1本 材質台:鋼板、パイプ:鉄 サイズ タイプ組立式(本立部)、ゴム足付 外形寸法(mm)W465×D220×H180 間口(mm)465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31533382
2018-04-18
用途:
机上棚
株式会社近藤インスツルメンツ 様 (建設業・工事業)

昔から使っていて頑丈で壊れないので、同じ物を購入したいと思い探し当てました。また、10年は使い続けると思います。

対象商品:
31533364
2017-10-17
用途:
デスク上の書類立て
富士機鋼株式会社 様

つい立の間隔が調整でき、用途に有った使い方が出来るので良かった。

対象商品:
31533373
2017-05-25
用途:
机上の整理

梱包・発送に不満なし。左右から書籍を挟むように立てる金具の固定が各側でビス2本は若干華奢な感じがする。横に梁られるバーの固定に緊張が無く、重い大きな書籍、ファイルが傾くとどんどん開いていく。緊張をかけるよう事務機用セキュリティーワイヤーを利用して張力をかけている。これでかなり強度はアップして、雑な出し入れをされて歪む心配が無くなった。メッキの程度は耐用年数を考慮すれば納得の範囲。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする