BS-001H(87517) ユニット本立 PLUS(プラス)[文具] 31533382

BS-001H(87517) ユニット本立 PLUS(プラス)[文具] 31533382
BS-001H(87517) ユニット本立 PLUS(プラス)[文具] 31533382
BS-001H(87517) ユニット本立 PLUS(プラス)[文具] 31533382
BS-001H(87517) ユニット本立 PLUS(プラス)[文具] 31533382
BS-001H(87517) ユニット本立 PLUS(プラス)[文具] 31533382
BS-001H(87517) ユニット本立 PLUS(プラス)[文具] 31533382

ユニット本立

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ2段式85A(特大)
内容量1台注文コード31533382品番BS-001H(87517)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,280

ファイルなどの収納にも便利なユニット本立。仕切りは自由に動かせる可動式です。
スライド部分を支えるパイプは、厚いバインダーをしっかり支える固定式。
オフィスでデスクと組み合わせられる本立て、机上でコンパクトに1段、たくさん書類がある方は2段などお好みでお選びいただけるよう、バリエーションも豊富です。
2段式はデスクの下、足元に置いてご利用いただいても便利です。
ファイルなどの出し入れ時に、動きにくいゴム足付き。
本製品は組立式です。

ライトグレー仕様スライド式仕切棒上段2本、下段2本材質台:鋼板、パイプ:鉄サイズ2段式85A(特大)外形寸法(mm)W850×D228×H508耐荷重(kg)25有効寸法(mm)下段:W799×D212×H329
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31533382
2018-04-18
用途: 机上棚
株式会社近藤インスツルメンツ建設業・工事業

昔から使っていて頑丈で壊れないので、同じ物を購入したいと思い探し当てました。また、10年は使い続けると思います。

対象商品 : 31533364
2017-10-17
用途: デスク上の書類立て
富士機鋼株式会社

つい立の間隔が調整でき、用途に有った使い方が出来るので良かった。

対象商品 : 31533373
2017-05-25
用途: 机上の整理

梱包・発送に不満なし。左右から書籍を挟むように立てる金具の固定が各側でビス2本は若干華奢な感じがする。横に梁られるバーの固定に緊張が無く、重い大きな書籍、ファイルが傾くとどんどん開いていく。緊張をかけるよう事務機用セキュリティーワイヤーを利用して張力をかけている。これでかなり強度はアップして、雑な出し入れをされて歪む心配が無くなった。メッキの程度は耐用年数を考慮すれば納得の範囲。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする