食品トレーリサイクル ペンスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31533538 品番 TM-402(15213)
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

食品トレーで利用した資材をリサイクルした材料で作ったペン立て。
加工前の前身が食品トレーであったとは想像しにくいフォルムのデザインに仕上げました。
材料の90%が再生樹脂の環境に配慮したペンスタンドで、食品トレーなどの発泡スチロールを粉・加熱溶解し、リサイクル化した素材を使用しています。
ペンやはさみなど、日常文房具や小物を整理できるペンスタンドです。
材料(再生樹脂)の一部に市中回収した発泡スチロール製食品トレーを使用しています。
※再生樹脂使用のため、若干色のバラつきがあります。

ブルー 材質90%再生樹脂(本体 仕様発泡スチロール製食品トレー一部使用 サイズ 外形寸法(mm)W100×D100×H103 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする