FS-077(84028) 鉛筆削り(乾電池式) PLUS(プラス)[文具] 31533635

FS-077(84028) 鉛筆削り(乾電池式) PLUS(プラス)[文具] 31533635 FS-077(84028) 鉛筆削り(乾電池式) PLUS(プラス)[文具] 31533635 FS-077(84028) 鉛筆削り(乾電池式) PLUS(プラス)[文具] 31533635 FS-077(84028) 鉛筆削り(乾電池式) PLUS(プラス)[文具] 31533635 FS-077(84028) 鉛筆削り(乾電池式) PLUS(プラス)[文具] 31533635

鉛筆削り(乾電池式)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31533635 品番FS-077(84028)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

乾電池式でもパワー抜群、気持ちの良い削りを体感できる鉛筆削りです。
電池式だからコードレスで、どこにおいても作業の邪魔にならない便利なコンパクトサイズです。
芯先径調整(3段階)が可能な鉛筆削りです。
乾電池式鉛筆削りは3段階の芯先調整レバーがついているので、簡単に好みの太さに削ることができます。微妙な太さの違いが気になる方にもオススメです。
鉛筆挿入口に差し込むと始動するので、お子様でも簡単に扱えます。
スパイラル刃を使用しており、削り上がりはなめらかで、芯折れの心配が少ない構造になっています。
くずケースは中身が見えやすい透明の引き出し式。削りカスがいっぱいになって、詰まってしまう心配もありません。
歯の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合)
使用電池:アルカリ単3乾電池4本(別売)

ブルー 電源電動式(乾電池式) 材質本体/ABS、クズケース/PS、モーター/ACモーター 質量(g)250 外形寸法(mm)W57×D125×H82 使用の目安刃の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合、計算値) 使用電池アルカリ単3乾電池4本(別売) 耐久回数刃:2000回・電池:250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)
注意
※品質改善のため予告なく仕様等の変更を行う場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
事務用
有限会社梁川砕石 様 (鉱業)

電池なので勢いのない削り出しかなと思っていましたが、電気コードのものと変わらず十分に使えます。老舗メーカーさんのは間違いないですね。

対象商品:
31533662
2023-01-27
用途:
鉛筆削り
株式会社ユニテイ 様 (製造業)

削られた芯が短いのですぐに削り直しとなりそう。今の鉛筆削りはこんな感じなのでしょうかね。

対象商品:
31533653
2022-07-12
用途:
普通に鉛筆 色鉛筆の削り作業
教育・研究機関

電池式でどこでも自由に使えるのがいい。刃の品質がいいようで切れ味よく何年でも使える。現在は3代目で、先代は相当酷使して故障したので文句は言えないが、原因はモーター軸にはまる第一ギアが樹脂製でモーター軸からすべって回転が伝わらなくなったことだった。

対象商品:
31533662
2022-03-25
用途:
スムーズです
医療・福祉・介護関連業

幅がなくコンパクトですが、パワーはあり、通常使いにはとても満足しています。ごみも小学校1年生の子供が、何も教えなくても捨てていました。

対象商品:
31533644
2021-04-13
用途:
原稿記入時
サワザキカメラ 様 (サービス業)

手頃な大きさで、削る長さが調節でき削りかすの掃除も簡単にできる。机上においても場所をとらなくよい。

対象商品:
31533644
2021-03-23
用途:
毎朝のペン習字用の鉛筆削り
製造業

芯先が必要以上に尖らず気持ちよく削れて書き心地が最高です。
難を言えば、削り屑を捨てるのにちょっと硬いので捨てにくさあるかもです。

対象商品:
31533662
2020-11-13
用途:
事務所内で使用
BA 様

以前同じものを買ったんですが、不良品でした。
他の事務所で使っていてこれがいいのでもう一度チャレンジです。

対象商品:
31533662
2019-05-31
用途:
鉛筆を削るとき

乾電池式なのでコードが要らず、またコンパクトなので机の引き出しにしまえて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする