鉛筆削り(手動式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 イエロー 注文コード31533696 品番FS-150(84037)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使用しやすい、手動式のえんぴつ削りです。
小さいお子様から大きな大人まで使える、シンプルなデザインです。
クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)なので、机に固定させて使えます。削りやすく安全です。
シャープな切れ味で、削った後も綺麗な仕上がりです。

イエロー 電源手動式 仕様クランプ付(取り付け可能厚45mmまで) 材質ABS 質量(g)187 外形寸法(mm)W59×D101×H93
注意
※色鉛筆などの芯のやわらかい鉛筆は、芯先がとがらなかったり折れたりすることがありますのでハンドルをゆっくり回してご使用ください。
※長さ60mm以下の鉛筆は削らないでください。とり出せなくなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31533678
2024-06-17
用途:
学習塾で生徒が使用
教育・研究機関

最初の印象は、写真で見るよりも小ぶりで大丈夫かな、と思いましたが、小ぶりのお陰で子供達の手にフィットして、ハンドルも軽く回り良く削れます。
あとは、耐久性が気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする