ペンスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31533793 品番 WP-110N(30756)
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

実用性と機能性から生まれたデザイン。ウィッティ・パーティが机の上を楽しく彩ります。
ペンスタンドでありながら、消しゴムやネーム印なども一緒に取りやすく収納できます。
豊富なカラーバリエーションで、丸みのあるデザインが机の上を楽しく彩ります。
ペンやハサミが入る大きめサイズ、小物用ポケットは、消しゴムやクリップ、指サックなどのなどの整理に便利です。
中底はクッション素材を使用しているので、ペン先やはさみなどの刃先を守り、ペン立てに投げ入れた時の音がやわらぐ消音効果があります。
大きさは10×10×10cm。安定感のある大きさですが、机のスペースを取らない大きさです。
無造作に転がったボールペンやクリップなどが収納でき、整理整頓に役立ちます。

ブルー 材質本体:ABS 中底:ポリエチレンフォーム 外形寸法(mm)H100×Φ100 グリーン購入法適合

商品説明動画

【PLUS】ペンスタンド WITTY-PARTY
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31533784
2020-04-12
用途:
事務
教育・研究機関

デスクワークで様々な筆記具(シャープペン・油性ボールペン・ゲルボールペン・マジック・カラーマーカー等)を使うのですが、それらを一カ所にまとめておくのに最適です。
下の穴にはゼムクリップ、上の浅いポケットには付箋やシャープ芯・消しゴムなどをしっかり収納。ズボラで散らかし放題だった机の上が、これ一つで一気に片付きました。
ペン立てとして安いものではありませんが、値段以上の価値があると思います。
※メインポケットには細身のペン10数本に加え、ハサミぐらいは余裕で入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする