直定規 再生PET

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31534028 品番 47188
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業などの用途に。
目盛り数字が大きく見やすいフォント。
透明で下地が見えるので、位置あわせも簡単。
テーパーカットのエッジつき定規なので、定規をひっくり返して使用すれば、線を引いてもインクがにじまずキレイ。
カッターの刃もあたりにくいので、定規が傷みにくいです。
軽くて使い易いので、学校やご家庭、オフィスなどで幅広くお使いいただけます。

グリーン購入法適合 材質100%再生PET使用 幅(mm)30 厚さ(mm)2 透明 規格20×2 目盛(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする