ステンレス直尺

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31534186 品番 47743
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。
デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。
デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)
両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。
端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。
文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。
ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)
ビニールケース入り
JIS規格品

仕様ビニルケース入り、JIS規格品 材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工) 幅(mm)30 厚さ(mm)1.2 シルバー 目盛(mm)600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする