ナンバーリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31534326 品番IJ-055FG(30600)
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。
資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。
7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)
不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。
1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。
プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。
付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。

印字桁数(桁)5桁5様式 付属品インク(黒)、ステッキ 仕様ナンバリング 材質真鍮 型式FG型(局用字体) 質量(g)450 文字高(mm)5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×50×140 パッド 対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※インクはプラスナンバーリング専用品をご使用ください。専用品以外をご使用の場合、破損の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする