ナンバーリング用パッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 適合本体IJ-107P(30651)、IJ-123S(30694)、IJ-055D(87874) 材質フェルト 注文コード31534457 品番IJ-913(30740)
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は適合本体・材質など3種類から選べます 他の種類を見る

プラスのナンバーリング用パッド(1パック3個入)です。
[パッド大]=ナンバーリング本体型:P・L・U・S・CN・Dに対応します。
[パッド中]=ナンバーリング本体型:A・AD・F・K・FG・E・N・ALに対応します。
[パッド小]=ナンバーリング本体型:BBに対応します。
厚さ:5.5mm

仕様ナンバリング 適合本体IJ-107P(30651)、IJ-123S(30694)、IJ-055D(87874) 材質フェルト 厚さ(mm)5.5 外形寸法(mm)46×10.5 規格 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ナンバーリングは改ざん防止と、インク固着防止の為、特殊なインクを使用しています。故障の原因となりますので必ず専用インクをご使用ください。
※ナンバーリングをご使用時に、文字がかすれてきたり、にじむという症状が出てきたらパッドの交換をおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31534432
2022-08-30
用途:
額コーナー塗料
グラフィックスギャラリージャパン株式会社 様 (卸売・小売業)

小さく切って、それでもやや大きなマジックペン先として使ってるが。よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする