数取器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31534466 品番KT-500(30929)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。
ステンレス製だから抜群の耐久性。
カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。
「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。
※取付用の台座は取外しできません。

仕様四桁用 材質(本体ケース)ステンレススチール 質量(g)420 外形寸法(mm)W151×D71×H67※取付用の台座は取外しできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする