電話機台 クランプ受皿サイズ可変

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31534518 品番TE-132JL(13025)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新型クランプタイプはデスクの上から簡単に取り付けられるタイプです。
取り付けは、天板をクランプで挟み、支柱を回して固定します。上からプラスチックカバーをかぶせますので、クランプ部は外から見えません。
首振り機構で、受皿は180度回転でき、アームは支柱を中心に360度回転できます。デスク周りの人と電話機の共有がスムーズに行えます。
受皿サイズ可変タイプなので、電話機の大きさに合わせて、受皿のサイズが調整できます。買ってから合わなかったという心配もいりません。
スライド機構で、受皿を手前に15cm手前に引き出すことができます。電話機から距離が少し遠い方にはうれしい機能です。
皿面の高さが変えられます。電話機を上げて、机上のワークスペースを広げれば、デスクを有効活用できます。
プラスの電話機台は、オフィスの雰囲気に馴染みやすいスッキリしたデザインです。

寸法(mm)W140〜180×D220〜280(電話設置可能寸法W140〜165×D220〜265) 支柱(mm)19 高さ調整範囲(mm)110〜400(皿面) 材質50%再生ABS(受皿・クランプカバー)、スチール(支柱・アーム) 耐荷重(kg)3 取付金具厚み20〜40mm奥行30mm以上可能(金具板厚4.5mm)
注意
※1本の支柱に皿を2台以上はとりつけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする