曜日別特売
IS-009NQ(59943) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) PLUS(プラス)[文具] 31537345

 

IS-009NQ(59943) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) PLUS(プラス)[文具] 31537345
IS-009NQ(59943) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) PLUS(プラス)[文具] 31537345
IS-009NQ(59943) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) PLUS(プラス)[文具] 31537345
IS-009NQ(59943) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) PLUS(プラス)[文具] 31537345
IS-009NQ(59943) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) PLUS(プラス)[文具] 31537345
IS-009NQ(59943) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) PLUS(プラス)[文具] 31537345
IS-009NQ(59943) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) PLUS(プラス)[文具] 31537345
IS-009NQ(59943) ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) PLUS(プラス)[文具] 31537345

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
文字坂本(サカモト)
色(本体)ホワイト
内容量1個注文コード31537345品番IS-009NQ(59943)
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

文字坂本(サカモト)色(本体)ホワイトシリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする