曜日別特売
JJ-19 JJシリーズ デザイナーズ ジェットヘルメット 72JAM JET HELMET 31546217

JJ-19 JJシリーズ デザイナーズ ジェットヘルメット 72JAM JET HELMET 31546217
JJ-19 JJシリーズ デザイナーズ ジェットヘルメット 72JAM JET HELMET 31546217
JJ-19 JJシリーズ デザイナーズ ジェットヘルメット 72JAM JET HELMET 31546217

JJシリーズ デザイナーズ ジェットヘルメット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個サイズフリー(57~60cm未満)パールホワイトベース グロス仕上げ種別SPLASH(ブルー)注文コード31546217品番JJ-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

爽やかに、そして激しく。鮮やかなスプラッシュ&ドラゴン。

サイズフリー(57~60cm未満)パールホワイトベース グロス仕上げ種別SPLASH(ブルー)付属品スポンジパッド2枚仕様SG規格、全排気量対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31546183
2024-07-24
用途: 1年使った
小林家自動車・二輪車・自転車関連業

黒いヘルメットは日光に当たるところのコーティングがはがれます。

対象商品 : 31546165
2021-07-29
用途: バイクの走行時
合同会社 まるなか農・林・水産業

長年使っておりました。ヘルメットも飽きて来たので、色々探しておりましたが、中々良さげなものが無くヘルメット探しており。たまたま、モノタロウのでヘルメットの欄を検索していましたら、
良さげなヘルメットとか有りましたので、即買い致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする