曜日別特売
ZSE1-T1-55CN 小型圧力スイッチ ZSE SMC 31546444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型圧力スイッチ ZSE

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個リード線コネクタなし消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)管接続口径単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)注文コード31546444品番ZSE1-T1-55CN
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ

管接続口径単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)定格圧力範囲(kPa)0~-101設定圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下リード線コネクタなし拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする