※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線グロメットタイプ、長さ3m消費電流(mA)25以下(DC24V ON時)管接続口径ZMエジェクタ取付形注文コード31546706品番ZSE1-00-17L
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品はリード線・消費電流・管接続口径が90種類から選べます他の種類を見る ・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ