曜日別特売
JG-16 JGシリーズ 3Dフレイムス ジェットヘルメット 72JAM JET HELMET 31546883

JG-16 JGシリーズ 3Dフレイムス ジェットヘルメット 72JAM JET HELMET 31546883
JG-16 JGシリーズ 3Dフレイムス ジェットヘルメット 72JAM JET HELMET 31546883
JG-16 JGシリーズ 3Dフレイムス ジェットヘルメット 72JAM JET HELMET 31546883

JGシリーズ 3Dフレイムス ジェットヘルメット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー グロス仕上げ
種別GHOST FLAME(ブルー)
内容量1個注文コード31546883品番JG-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

特殊塗装が可能にしたリアルな模様。磁力が生み出す3Dの不思議で深味のある世界。

サイズフリー(57~60cm未満)ブルー グロス仕上げ種別GHOST FLAME(ブルー)付属品スポンジパッド2枚仕様SG規格、全排気量対応
注意
※色味が画像と若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31546865
2019-05-09
用途: バイク運転時
鈴木歯科医院医療・福祉・介護関連業

値段に割りにしては被りやすく、しっかり頭をサポートしてくれている

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする