72JAM JET HELMET
KOHICHI-IWAKIモデル レディース ジェットヘルメット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31547014
品番
IWL-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
岩城滉一コラボモデル「#51Feather」のネイティブアメリカンデザイン。家族で揃えられるスタンダード・レディース・キッズのラインナップ!
サイズ
フリー(55~57cm未満)
色
ピンクフェザー ブラック/シルバーグラデーションベース グロス仕上げ
付属品
スポンジパッド2枚
仕様
SG規格、全排気量対応
種別
IWAKI Fifty one Feather Designレディース(ピンク)