72JAM JET HELMET
COOLSコラボモデル COOLS HUNGRY MAN
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
フリー(57~60cm未満)
フリー(57~60cm未満)
XLサイズ(60~62cm未満)
色
アイボリーベース グロス仕上げ
ブラックベース グロス仕上げ
ネイビーベース グロス仕上げ
ピンクベース グロス仕上げ
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31547066
品番
HM-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
COOLSリーダー佐藤秀光コラボモデル。”ガソリンがある限り”走る。それがハングリーマン。
サイズ
フリー(57~60cm未満)
色
アイボリーベース グロス仕上げ
付属品
スポンジパッド2枚
仕様
SG規格、全排気量対応
種別
COOLS HUNGRY MAN(アイボリー)