※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線
コネクタなし
管接続口径
単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)
注文コード
31547241
品番
ZSE2-T1-15CN
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
リード線・管接続口径
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
管接続口径
単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)
電源電圧(V)
DC12〜24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体
空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間
5ms以下
消費電流(mA)
17以下(DC24V ON時)
定格圧力範囲(kPa)
0〜-101
耐圧力(kPa)
500
繰返し精度
±1%F.S.以下
リード線
コネクタなし
CADデータダウンロード