72JAM JET HELMET
JPシリーズ モノカラー ヘルメット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ
レディース(55~57cm未満)
フリー(57~60cm未満)
レディース(55~57cm未満)
XL(60~62cm未満)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31547258
品番
JPM-3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ソリッドカラー+70′sテイストゴムモール。シンプル仕上げのモノカラーシリーズ。他にもレディースサイズもあるので、ペアでかぶるのも!
サイズ
レディース(55~57cm未満)
色
メッキプレーン
付属品
スポンジパッド2枚
仕様
SG規格、全排気量対応、70's風はめ込みモールタイプ
種別
JP MONO HELMET レディース(メッキ)