曜日別特売
JPIM-6S JPシリーズ オファイボリー ヘルメット 72JAM JET HELMET 31547285

JPIM-6S JPシリーズ オファイボリー ヘルメット 72JAM JET HELMET 31547285
JPIM-6S JPシリーズ オファイボリー ヘルメット 72JAM JET HELMET 31547285
JPIM-6S JPシリーズ オファイボリー ヘルメット 72JAM JET HELMET 31547285

JPシリーズ オファイボリー ヘルメット

(2件のレビュー)
返品不可
サイズレディース(55~57cm未満)
内容量1個注文コード31547285品番JPIM-6S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ソリッドカラー+70′sテイストゴムモール。シンプル仕上げのモノカラーシリーズ。他にもレディースサイズもあるので、ペアでかぶるのも!

サイズレディース(55~57cm未満)マットアイボリープレーン付属品スポンジパッド2枚仕様SG規格、全排気量対応、70's風はめ込みモールタイプ種別JP MONO HELMET レディース(オフアイボリー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31547346
2022-06-08
用途: ツーリング
教育・研究機関

大きめサイズで手頃な価格のジェットヘルメットを探してました。

2022-06-07
用途: バイクのヘルメット新しく購入
農・林・水産業

色々なサイトを調べて購入しました。残念ですがクーポン使用のため安くかえましたがなかった時は高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする