曜日別特売
JPF-4L JPシリーズ シルバーフレーク ヘルメット 72JAM JET HELMET 31547328

JPF-4L JPシリーズ シルバーフレーク ヘルメット 72JAM JET HELMET 31547328
JPF-4L JPシリーズ シルバーフレーク ヘルメット 72JAM JET HELMET 31547328
JPF-4L JPシリーズ シルバーフレーク ヘルメット 72JAM JET HELMET 31547328

JPシリーズ シルバーフレーク ヘルメット

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズXL(60~62cm未満)
内容量1個注文コード31547328品番JPF-4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

ソリッドカラー+70′sテイストゴムモール。シンプル仕上げのモノカラーシリーズ。他にもレディースサイズもあるので、ペアでかぶるのも!

サイズXL(60~62cm未満)シルバーフレーク付属品スポンジパッド2枚仕様SG規格、全排気量対応、70's風はめ込みモールタイプ種別JP MONO HELMET XLサイズ(シルバーフレーク)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31547267
2021-10-30
用途: バイク乗車時
株式会社 フィットサポート

値段の割に製品の質が高いように感じます。色もきれいでとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする