13-01-17 RACING-DOWN(ステンレスEXP) OVER RACING 31547477

13-01-17 RACING-DOWN(ステンレスEXP) OVER RACING 31547477
13-01-17 RACING-DOWN(ステンレスEXP) OVER RACING 31547477
13-01-17 RACING-DOWN(ステンレスEXP) OVER RACING 31547477

RACING-DOWN(ステンレスEXP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード31547477品番13-01-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000

公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。人気NO1の実力派マフラー。発売開始から10年以上変わらないスタイル。ステンレスエキパイ(Φ35)からテーパー管を採用しハイスペックエンジン(124ccスペシャルヘッド仕様)などにも十分対応する性能。ラウンドアルミサイレンサー(Φ80x300mmインナーΦ50ストレート構造)採用でコストパフォーマンスの優れたモデル。高回転の伸びにユーザーから高い評価を得ています。エンドバッフル脱着式で音量調節可能。エキパイ、サイレンサー共にポリッシュ仕上げ。

適合MONKEY材質エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:アルミ寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ30-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造)タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3154747713-01-175336390613-01-17画像準備中MONKEY RACING-DOWNOVER RACING1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする