13-01-17B RACING-DOWN ブラック(スチールEXP) OVER RACING 31547486

13-01-17B RACING-DOWN ブラック(スチールEXP) OVER RACING 31547486
13-01-17B RACING-DOWN ブラック(スチールEXP) OVER RACING 31547486
13-01-17B RACING-DOWN ブラック(スチールEXP) OVER RACING 31547486

RACING-DOWN ブラック(スチールEXP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード31547486品番13-01-17B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000

公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。レーシングダウン初期モデルの完全復刻版。ブラック仕上げの鉄エキパイでコダワリのサウンド。サイレンサー・エキパイの基本スペックはステンレスモデルと同等。スチールサウンドにこだわる方、4Lモンキーなどレトロスタイルにこだわる方に最適のマフラー。スチールマフラーならではの価格も魅力。

適合MONKEY材質エキゾーストパイプ:スチール(ブラック)、サイレンサー:アルミ寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ30-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造)タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3154748613-01-17B5336391513-01-17B画像準備中MONKEY RACING-DOWN BLKOVER RACING1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする