OVER RACING
RACING-DOWN ブラックカスタム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
31547495
品番
13-01-17BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,000
公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。
適合
MONKEY
材質
エキゾーストパイプ:スチール(ブラック)、サイレンサー:アルミ(ブラック)
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ30-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造)
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31547495
13-01-17BC
53363924
13-01-17BC
MONKEY RACING-DOWN BLK CUSTOM
OVER RACING
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました