13-01-261 フルチタン ポリッシュブルー OVER RACING 31547538

13-01-261 フルチタン ポリッシュブルー OVER RACING 31547538
13-01-261 フルチタン ポリッシュブルー OVER RACING 31547538
13-01-261 フルチタン ポリッシュブルー OVER RACING 31547538

フルチタン ポリッシュブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード31547538品番13-01-261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,000

ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。定番マフラーのステンチタンのエキパイをチタン製にバージョンアップし、GPパフォーマンス同様にポリッシュ・焼き色加工を施した、ミドルパフォーマンスモデル。性能面のスペックはステンチタンと同様、ストリートマフラーとして幅広く使え、価格を抑えたチタンマフラー。サイレンサーは、チタン製とカーボン製をラインナップし、バイクのカラーリングやカスタムコンセプトによって選べるのが特徴。チタンエキパイの乾いた音も魅力の一つです。

適合MONKEY材質エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35-Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300(楕円)タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3154753813-01-2615336396713-01-261画像準備中MONKEY フルチタン ポリッシュブルーOVER RACING1個
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする