OVER RACING
GP-PERFORMANCE Type-S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
31547592
品番
13-01-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥51,000
ノーマルキックペダル OK。エンドバッフル標準装着。GPパフォーマンス(13-01-25)と同じデザイン、レイアウトのステンレス仕様。GPシルバーエンブレム採用。
用途
集合方式:1-1
適合
MONKEY
材質
エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×300
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31547592
13-01-39
53364028
13-01-39
MONKEY GP-PERFORMANCE Type-S (SS/Ti)
OVER RACING
1個
¥
49,980
税込
¥
54,978
注文コードが変更になりました