13-01-46 TT-Formula フルチタン OVER RACING 31547626

13-01-46 TT-Formula フルチタン OVER RACING 31547626
13-01-46 TT-Formula フルチタン OVER RACING 31547626

TT-Formula フルチタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード31547626品番13-01-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,000

ノーマルキックペダルは使えません。エキパイは13-01-25/25Rと同形状、同サイズです。互換性があります。サイレンサーステーは13-01-25と同じです。

用途集合方式:1-1適合MONKEY材質エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:300(TT-F)タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3154762613-01-465336405513-01-46画像準備中MONKEY TT-F フルチタンOVER RACING1個
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする