13-12-02 GP-PERFORMANCE フルチタン OVER RACING 31547723

13-12-02 GP-PERFORMANCE フルチタン OVER RACING 31547723
13-12-02 GP-PERFORMANCE フルチタン OVER RACING 31547723
13-12-02 GP-PERFORMANCE フルチタン OVER RACING 31547723

GP-PERFORMANCE フルチタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード31547723品番13-12-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,000

12V車へ装着する場合は6V車用サイドスタンドに交換が必要。迫力満点のスラッシュエンドサイレンサーが最大のデザインポイント。長さは300mmのセミショート。迫力のスタイルをデザインを演出します。青く焼け色がついたスラッシュエンドパイプ。スタイリッシュなアップマウントサイレンサー。

用途集合方式:1-1適合DAX、Chaly材質エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×300タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3154772313-12-025336419513-12-02画像準備中DAX/シャリー GP-PERFORMANCE フルチタンOVER RACING1個
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする