曜日別特売
13-22-23R スパイラル フルチタン OVER RACING 31547775

※GROM(16)対応

13-22-23R スパイラル フルチタン OVER RACING 31547775
13-22-23R スパイラル フルチタン OVER RACING 31547775
13-22-23R スパイラル フルチタン OVER RACING 31547775
13-22-23R スパイラル フルチタン OVER RACING 31547775

スパイラル フルチタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード31547775品番13-22-23R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,000

公道使用不可/レース専用品。

用途ドレンボルト:×、タンデム:○適合GROM(13-15)、GROM(16-)材質エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、中間サイレンサー:チタン、メガホンエンド:チタン寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ35-Φ50.8、中間サイレンサー:Φ80楕円×300タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3154777513-22-23R5336424713-22-23R画像準備中GROM スパイラル フルチタンOVER RACING1個
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする