16-011-11 SS アップマフラー OVER RACING 31547818

16-011-11 SS アップマフラー OVER RACING 31547818
16-011-11 SS アップマフラー OVER RACING 31547818
16-011-11 SS アップマフラー OVER RACING 31547818
16-011-11 SS アップマフラー OVER RACING 31547818

SS アップマフラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード31547818品番16-011-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,000

純正マフラーカバー取付け可能。(製品には含まれません。)

用途政府認証品、JMCA認定適合MONKEY(FI)材質エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:ステンレス寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ27.2、サイレンサー:Φ80×220タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3154781816-011-115336429916-011-11画像準備中MONKEY(FI) SS アップマフラーOVER RACING1個
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする