曜日別特売
16-22-051 TT-Formula RS フルチタン OVER RACING 31547915

16-22-051 TT-Formula RS フルチタン OVER RACING 31547915
16-22-051 TT-Formula RS フルチタン OVER RACING 31547915
16-22-051 TT-Formula RS フルチタン OVER RACING 31547915

TT-Formula RS フルチタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード31547915品番16-22-051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,000

純正ステップ、OVER製ステップ対応。ドレンボルト:○(ボルトは外せますが、オイルがエキパイにかかります)。エキパイは16-22-01と同形状、同サイズです。互換性があります。(エキパイと組み合わせる場合サイレンサー単体品番:40-22-05)

用途政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1(ダウンタイプ)、ドレンボルト:○、タンデム:○付属品マフラーステー(2ヶ)付属適合GROM(16-)、GROM(13-15)、対応型式:EBJ-JC61材質エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F、RS)タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3154791516-22-0515336444816-22-051画像準備中GROM(-15)(16-) TT-Formula RS フルチタンOVER RACING1個
75,980
税込83,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする